Vestil Vhmh-36-1 | Vhms-2 ile Kullanıma Uygun Sap, 36 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL VHMH-36-1 VHMS-2 ile kullanım için Sap, 36 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BPP Modeli: VHMH-36-1
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
€75.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Direksiyon çubuğu
RenkPortakal
BileşenlerHandle
Boyut36 "x 8" x 1.375 "
Sap uzunluğu36 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükseklik1.38 "
uzunluk36 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Paket boyutu1
Güç KaynağıEl
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-vhmh-36-1.pdf
TipHandle
genişlik8"
İle çalışırVHMS-2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükseklik+uzunlukTipgenişlikÜcret
VESTIL VHMH-36-2 VHMS-8/13/30 ile kullanım için sap, 38.6 İnç Boyut | AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Direksiyon çubuğu38.56 "Handle8"€80.14
VESTIL VHMH-48-1 VHMS-2 ile kullanım için sap, 50.6 İnç Boyut | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Direksiyon çubuğu50.56 "Handle8"€81.52
VESTIL VHMH-48-2 VHMS-8/13/30 ile Kullanılacak Tutacak 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Direksiyon çubuğu50.56 "Handle8"€84.36
VESTIL VHMH-TB-2 VHMS-8/13/30 ile Dönen Çubuk Kulp Kullanımı | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Dönen Bar37.5 "Torna Kolu4.12 "€114.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL VHMH-36-1 VHMS-2 ile kullanım için Sap, 36 İnç Boyutu
€75.75 / Adet