Vibco 10-3/4 | Pnömatik Vibratör 182lb 10 500vpm 80psi | 4ht27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO 10-3 / 4 Pnömatik Vibratör 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27

VIBCO 10-3/4 Pnömatik Vibratör 182lb 10 500vpm 80psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BFD Modeli: 10-3 / 4Çapraz Referans: 4HT27
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
€312.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi200 lb
CFM'de 60 psi'de3.5
CFM'de 80 PSI'da5
dB @ 80psi91
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi182 lb
Gövde MalzemesiÇelik
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 psi
MontajSon
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A325
Çıkış noktası1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik1 15 / 16 "
Uzunluk5.5 "
toplam Genişlik1.25 "
Hız @ 60 psi10,500 vpm
Hız @ 80 psi13,000 vpm
Vibratör TipiPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVibratör TipiGörevGövde MalzemesiMaks. BasınçMontajToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO KA-1-3 / 4 Pnömatik Vibratör 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4İç BetonAralıklı-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Pnömatik Vibratör 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8İç BetonAralıklı-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1 / 2 Pnömatik Vibratör 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2İç BetonAralıklı-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Pnömatik Vibratör 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3İç BetonAralıklı-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Pnömatik Vibratör 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonSürekliÇelik80 psiSon1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1 / 4 Pnömatik Vibratör 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4PistonSürekliÇelik80 psiSon2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€414.96
VIBCO 10-5 / 8 Pnömatik Vibratör 148lb 12000vpm 80psi | AD8BFE 4HT28 10-5 / 8PistonSürekliÇelik80 psiSon1.875 "5.5 "1.125 "€241.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO 10-3/4 Pnömatik Vibratör 182lb 10 500vpm 80psi
€312.31 / Adet