VIBCO 50-1-1/2S Pnömatik Vibratör 2400 Vpm
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Vibratör |
Hazne Ağırlık Kapasitesi | 1000 lb |
CFM'de 60 psi'de | 9 |
CFM'de 80 PSI'da | 11 |
Görev | Sürekli |
Giriş Portu | 1 / 4 "NPT |
Montaj | Ayak |
Montaj plakası | Ayrı ayrı satıldı |
Toplam yükseklik | 7 15 / 16 " |
Uzunluk | 7.5 " |
toplam Genişlik | 3" |
Hız @ 60 psi | 2400 vpm |
Hız @ 80 psi | 3200 vpm |
Vibratör Tipi | Piston |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8479899895 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
50-1 | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | €326.72 | |
50-1-1/2 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | €600.82 | |
50-1-1 / 2-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | €802.41 | |
50-1-1 / 2S-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | €806.48 | |
50-1-1/4 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | €527.03 | |
50-1-1 / 4-EM | 6.375 " | 6" | 2.5 " | €713.80 | |
50-1-1 / 4S | 6.375 " | 6" | 2.5 " | €506.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00