Vibco 50-1-1/4s | Pnömatik Vibratör 3300 Vpm | 4ht53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO 50-1-1 / 4S Pnömatik Vibratör 3300 Vpm | AD8BFZ 4HT53

VIBCO 50-1-1/4S Pnömatik Vibratör 3300 Vpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BFZ Model: 50-1-1 / 4SÇapraz Referans: 4HT53

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€506.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi400 lb
CFM'de 60 psi'de7
CFM'de 80 PSI'da9
GörevSürekli
Giriş Portu1 / 4 "NPT
MontajAyak
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik6.375 "
Uzunluk6"
toplam Genişlik2.5 "
Hız @ 60 psi3300 vpm
Hız @ 80 psi4200 vpm
Vibratör TipiPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO 50-1 Pnömatik Vibratör 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€326.72
VIBCO 50-1-1 / 2 Pnömatik Vibratör 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1/27 15 / 16 "7.5 "3"€600.82
VIBCO 50-1-1 / 2-EM Pnömatik Vibratör 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€802.41
VIBCO 50-1-1 / 2S Pnömatik Vibratör 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€517.62
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM Pnömatik Vibratör 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€806.48
VIBCO 50-1-1 / 4 Pnömatik Vibratör 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1/46.375 "6"2.5 "€527.03
VIBCO 50-1-1 / 4-EM Pnömatik Vibratör 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€713.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO 50-1-1/4S Pnömatik Vibratör 3300 Vpm
€506.95 / Adet