Vibco B-320 | Vibratör Hidrolik | 4ht16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO B-320 Vibratör Hidrolik | AD8BEW 4HT16

VIBCO B-320 Vibratör Hidrolik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BEW Modeli: B-320Çapraz Referans: 4HT16
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
€908.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi4450 lb
GörevSürekli
Zorlasinüsoidal
1000 PSI'da GPM7.0
Giriş Portu1 / 2 "NPT
Maks. Basınç3000 psi
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Çıkış noktası1 / 2 "NPT
Toplam yükseklik5.875 "
Uzunluk6.875 "
toplam Genişlik3.625 "
Vibratör TipiDüşük frekanslı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.66
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kuvvet @ 1000 psi (617 lb.)
  • Hız @ 800 psi (5300 VPM)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel1000 PSI'da GPMToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikVibratör TipiÜcret
VIBCO B-190 Vibratör Hidrolik | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Düşük frekanslı€781.11
VIBCO B-250 Vibratör Hidrolik | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Düşük frekanslı€817.91
VIBCO HC-3500 Hidrolik Vibratör | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Türbin€4,094.51
VIBCO HF-1500 Hidrolik Vibratör | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Türbin€3,496.53
VIBCO HF-3500 Hidrolik Vibratör | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Türbin€3,759.68
VIBCO HF-800 Hidrolik Vibratör | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Türbin€2,937.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO B-320 Vibratör Hidrolik
€908.00 / Adet