Vibco Mhi-190 | Sessiz Türbin Vibratörü 575 Lb. | 30fw85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO MHI-190 Sessiz Türbin Vibratör 575 Lb. | AF9NGT 30FW85

VIBCO MHI-190 Sessiz Türbin Vibratör 575 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NGT Modeli: MHI-190Çapraz Referans: 30FW85
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
€456.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
CFM'de 60 psi'de7.5
CFM'de 80 PSI'da8.5
dB @ 60psi71
dB @ 80psi71
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi575 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç80 max.
MontajKanal Demiri ve Montaj Plakası Önerilir
Montaj plakasıYok hayır
Susturucuİsteğe bağlı
Çıkış noktası3 / 8 "NPT
Toplam yükseklik3.187 "
Uzunluk4.5 "
toplam Genişlik1 13 / 16 "
Hız @ 60 psi8000 vpm
Hız @ 80 psi10,500 vpm
Vibratör TipiTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8479899895

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: MILLENNIUM

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO MHI-100 Sessiz Türbin Vibratör 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Alüminyum-2.5 "3.5 "1.875 "€398.83
VIBCO MHI-100S Sessiz Türbin Vibratör 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83 MHI-100SAlüminyum-2.5 "3.5 "1.875 "€431.00
VIBCO MHI-130 Sessiz Türbin Vibratör 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Alüminyum-2.5 "3.5 "1.875 "€371.19
VIBCO MHI-250 Sessiz Türbin Vibratör 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Alüminyum-3.375 "5"3.5 "€495.68
VIBCO MHI-320 Sessiz Türbin Vibratör 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Alüminyum200 Derece F4.25 "6.375 "4"€609.59
VIBCO MHI-320HT Sessiz Türbin Vibratör 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAlüminyum350 Derece F4.25 "6.375 "4"€872.76
VIBCO MHISS-130 Sessiz Türbin Vibratör 300 Lb. | AF9NGX 30FW89 MISS-130Paslanmaz çelik-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€610.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO MHI-190 Sessiz Türbin Vibratör 575 Lb.
€456.25 / Adet