Victor Termal Dinamik 0781-5218 | Regülatör Silindiri Oksijen Cga-540 | 25dv26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VICTOR 0781-5218 Regülatör Silindir Oksijen Cga-540 | AF8ETB 25DV26

VICTOR 0781-5218 Regülatör Silindir Oksijen Cga-540

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ETB Model: 0781-5218Çapraz Referans: 25DV26
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
€1,005.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı4.72 "
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Hacim Katsayısı0.14
Çıkış2300 scfh
Teslimat Basınç Aralığı5 - 125 psi
Diyafram MalzemesiKumaşla Güçlendirilmiş Neopren
Gaz ServisiOksijen
Ölçer Boyutu1-1 / 2 "
Göstergeler Teslimat Basıncı200 PSI
Giriş BağlantısıCGA-540
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı9 / 16-18 RH Erkek
Uzunluk4.4
Regülatör KapasitesiZor görev
Stajlarİki
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8481100090

Ürün Detayı:

  • Regülatör Besleme Tipi (Silindir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıÇıkış BağlantısıÜcret
VICTOR 0781-0027 Regülatör Basıncı | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçOksijen200 PSICGA-5409/16 "-18 M Sağ€308.14
VICTOR 0781-0085 Regülatör Basıncı | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€291.78
VICTOR 0781-0087 Regülatör Basıncı | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik2.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€291.78
VICTOR 0781-0527 Regülatör Basıncı | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme PirinçOksijen200 PSICGA-5409/16 "-18 M Sağ€500.09
VICTOR 0781-0528 Regülatör Basıncı | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme Pirinçatıl200 PSICGA-5805/8 "-18 F Sağ€564.07
VICTOR 0781-0584 Regülatör Basıncı | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gaz RegülatörüPaslanmaz çelik3.5 "Dövme PirinçAsetilen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€532.72
VICTOR 0781-9135 Regülatör Temizleme | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Gaz RegülatörüNeopren2.5 "Dövme Pirinçatıl400 PSICGA-5801/4 "-37 Derece Flared€397.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VICTOR 0781-5218 Regülatör Silindir Oksijen Cga-540
€1,005.77 / Adet