VIEGA MEGAPRESS 25406 Redüksiyon Tee P x P x Fnpt 3/4 x 3/4 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tee Azaltma |
gövde Malzemesi | Çelik |
uyma | CSA |
Bağlantı Türü | X tuşuna basın x FNPT'ye basın |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 180 Derece F |
tüp Boyutu | 3 / 4 " |
UPC | 691514254067 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7307995045 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | Bağlantı Türü | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
25331 | Basın | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | €35.29 | |
25336 | Basın | 1 "x 1" x 1 / 2 " | 1 "x 1" x 1 / 2 " | €44.07 | |
25341 | Basın | 1 "x 1" x 3 / 4 " | 1 "x 1" x 3 / 4 " | €43.73 | |
25361 | Basın | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 " | €94.99 | |
25366 | Basın | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 " | €88.07 | |
25371 | Basın | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | €91.88 | |
25376 | Basın | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | €91.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00