Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77402 T Bakır P x P x P 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç | AB3EFA 1RRA1

VIEGA MEGAPRESS 77402 Tee Bakır P x P x P 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EFA Model: 77402Çapraz Referans: 1RRA1
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
€10.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3/4 "x 3/4" x 1/2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesiuyma+Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 İnç | AA2KRJ 10N756 22248BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee Azaltma1-1/4" x 1-1/4"32 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€52.64
VIEGA LLC 22268 T Bakır P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 İnç | AA2KRK 10N758 22268BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee Azaltma1-1/4" x 3/4"32 Derece ila 250 Derece F1"€66.23
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 İnç | AA2KRL 10N759 22258BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee Azaltma1-1/4 x 3/4"32 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€63.93
VIEGA LLC 22238 T Bakır P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 İnç | AA2KRM 10N760 22238BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee Azaltma1-1 / 4 "x 1"32 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€45.92
VIEGA LLC 77377 T Bakır P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 İnç | AB3EEU 1RPZ4 77377BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAT şeklinde1 / 2 "x 1 / 2"0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€6.71
VIEGA LLC 77382 T Bakır P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 İnç | AB3EEV 1RPZ5 77382BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAT şeklinde1 / 2 "x 1 / 2"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€23.22
VIEGA LLC 15493 T Bakır P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 İnç | AB3EEW 1RPZ6 15493BakırNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAT şeklinde1 / 2 "x 1 / 2"0 Derece ila 250 Derece F1"€32.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77402 Tee Bakır P x P x P 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç
€10.54 / Adet