Procon 112a100f11aa | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 100 Gph, Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM6UTJ Modeli: 112A100F11AA
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
€93.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.5 lbs.
Akış hızı100 gph
Akış Hızı @ 100 psi100 gph
Akış Hızı @ 150 psi98 gph
Akış Hızı @ 200 psi96 gph
Akış Hızı @ 250 psi94 gph
Akış Hızı @ 50 psi102 gph
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Mfr. DiziSerisi 2
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.42 hp
Ürün Veri Sayfasıprocon-112a100f11aa.pdf
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21 , Dengesiz Seramik/Karbon
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıStandart-Harici Olmayan ayar
Valf TipiBypass-Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04

Ürün Detayı:

Procon 112A100F11AA döner kanatlı pompa, silindirik bir mahfazanın içinde dönen bir rotor üzerinde kanatlara sahiptir ve pozitif deplasmanlı bir pompa olarak çalışır. Kanatçık değişken bir oda oluşturarak sıvıyı pompanın emme tarafına çeker ve çıkıştan sıkıştırır. Sıvı ve gazların taşınmasında istikrarlı bir akış, kendinden emişli yetenekler ve çok yönlülük sunar. İçecek dağıtımında, kahve makinelerinde, su arıtmada, soğutma sistemlerinde ve endüstriyel sıvı transfer uygulamalarında kullanılır.

Özellikler:

  • Bu döner kanatlı pompa, korozyon direnci ve dayanıklılık için pirinç yapıya sahiptir.
  • Uyumlu bağlantı parçalarına ve boru hatlarına kolay bağlantıya olanak tanıyan NPT 3/8 inçlik bir port deliği boyutuyla tasarlanmıştır.
  • Bu pompa, güvenli ve rahat bir kurulum sağlamak için kelepçeli montaj sunar ve çalışma sırasında verimli ve güvenilir güç aktarımı için çift düz tahrik konfigürasyonuna sahiptir.
  • Sızdırmaz çalışmayı ve daha uzun pompa ömrü için daha az aşınmayı garantileyen dengesiz bir seramik / karbon conta tipine sahiptir.
  • Bu pompa, belirli uygulamalarda verimli sıvı kontrolü sağlayan bir bypass-Ultem valf tipine sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Avantaj dezavantaj 1113 V-bandı kelepçesi: Bu bant, silindirik parçalar arasında güvenli bir bağlantı sağlayarak çeşitli uygulamalara uygun, güvenilir ve sıkı bir sızdırmazlık sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir döner kanatlı pompayı çalıştırırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Pompanın çalışması sırasında elektrik tehlikelerini azaltmak için uygun topraklamaya öncelik verin.
  • Pompayı kullanırken yeterli hava akışına ve ısı dağıtımına sahip, iyi havalandırılmış bir alan sağlayın.
  • Düzenli sızıntı incelemeleri yapın ve tespit edilen sorunlara derhal müdahale edin.
  • Tehlikeli sıvı veya gazlarla çalışırken daima uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
  • Aşırı ısınmayı ve olası hasarı önlemek için pompanın aşırı yüklenmesini önleyin.
  • Pompayı asla yeterli yağlama ve uygun sıvı olmadan çalıştırmayın.
  • Çalışma sırasında sızıntıları önlemek için tüm bağlantıları, hortumları ve bağlantı parçalarını sıkıca sabitleyin.
  • Özellikle yanıcı maddelerle uğraşırken, pompanın yakınında sigara içmekten veya açık alev kullanmaktan kaçınarak dikkatli olun.

S. Bu döner kanatlı pompanın verimli çalışması için maksimum mekanik gücü nedir?

A. Döner kanatlı pompanın verimli çalışması için gereken maksimum mekanik güç 0.42 hp'dir.

S. Döner kanatlı pompanın performansını etkileyen temel faktörler nelerdir?

A.

  • Pompanın dönme hızı.
  • Kanatların ve contaların tipi ve durumu.
  • Pompalanan sıvının viskozitesi.
  • Sıvıda katı veya kirletici maddelerin varlığı.
  • Çalışma sıcaklığı ve basınç aralıkları.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Çift Düz35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Çift Düz60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Çift Düz25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpTek Daire100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç
€93.89 / Adet