Viega Propress 79635 | Havalandırma Tee PX Fnpt XP 1/2 X 1/2 İnç | 5ume8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79635 Havalandırma T Parçası P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 İnç | AE6QJG 5UME8

VIEGA MEGAPRESS 79635 Havalandırma T Parçası P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QJG Model: 79635Çapraz Referans: 5UME8
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
€31.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Tee
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın x Basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79640 Havalandırma T Parçası P x Fnpt x P 3/4 x 3/4 İnç | AE6QKT 5UMJ5 796403 / 4 "€34.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79635 Havalandırma T Parçası P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 İnç
€31.85 / Adet