Viega Propress 81095 | 4rce7 | Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA MEGAPRESS 81095 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AD9EDR Model: 81095Çapraz Referans: 4RCE7
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
€435.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç200 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.25 "
LimanHer Şey Dahil
Ürün Veri Sayfasıviega-propress-81080.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.25 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 81080 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 1/2 In | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "€215.08
VIEGA LLC 81085 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 3/4 In | AD9EDP 4RCE5 810853 / 4 "3 / 4 "€258.14
VIEGA LLC 81090 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 1 In | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"€307.72
VIEGA LLC 81100 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 1-1/2 In | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "€534.29
VIEGA LLC 81105 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 2 In | AD9EDU 4RCE9 811052"2"€993.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 81095 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Pres x Pres Paslanmaz Çelik 1-1/4 In
€435.42 / Adet