Vne E13is1.5 | E-line Clamp T304 Stainless Steel | 11p985 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ E13IS1.5 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik | AA3NUW 11P985

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3NUW Modeli: E13IS1.5Çapraz Referans: 11P985
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
€32.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E-Line Kelepçe
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
BağlantısıKanatlı Somun
Tüp Boyutu İçin1 "ve 1-1 / 2"
Maks. Basınç500 psi @ 70 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp Boyutu İçinMaks. BasınçÜcret
VNE PASLANMAZ E13IS2.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 2 İnç | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 Derece F€42.39
VNE PASLANMAZ E13IS2.5 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 Derece F€51.54
VNE PASLANMAZ E13IS3.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 3 İnç | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 Derece F€67.61
VNE PASLANMAZ E13IS4.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi @ 70 Derece F€79.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik
€32.06 / Adet