Vne E13is4.0 | E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | 11p989 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ E13IS4.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | AA3NVA 11P989

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3NVA Modeli: E13IS4.0Çapraz Referans: 11P989
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
€79.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+E-Line Kelepçe
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
BağlantısıKanatlı Somun
Tüp Boyutu İçin4"
Maks. Basınç200 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-100 ila 500 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp Boyutu İçinMaks. BasınçÜcret
VNE PASLANMAZ E13IS1.5 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik | AA3NUW 11P985 E13IS1.51 "ve 1-1 / 2"500 psi @ 70 Derece F€32.06
VNE PASLANMAZ E13IS2.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 2 İnç | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 Derece F€42.39
VNE PASLANMAZ E13IS2.5 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 Derece F€51.54
VNE PASLANMAZ E13IS3.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 3 İnç | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 Derece F€67.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Kelepçe T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç
€79.66 / Adet