VOLLRATH 59150 Yardımcı Kova Kapasitesi 16 Qt
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Süt Kovası |
Kapasite | 16 qt. |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 11.875 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.34 |
Gemi genişliği (cm) | 37.34 |
HS kodu | 7323940030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
59120 | 13 qt. | 11.375 | €326.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00