Vollrath 67541 | Alüminyum Et Suyu Tencere Kapağı Dia. 14 7/8 | 4rzc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VOLLRATH 67541 Alüminyum Tencere Kapağı Çap 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8

VOLLRATH 67541 Alüminyum Tencere Kapağı Çapı 14 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9HXV Model: 67541Çapraz Referans: 4RZC8
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
€43.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Kapak
ölçü14
HandleKaynaklı
Renk TaşıSiyah
Dia İçinde.14-3 / 16 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.14-7 / 8 "
TipDüz Kapak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)39.12
HS kodu7615107155
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçüDia İçinde.MalzemeDış Çap.Ücret
VOLLRATH 77150 Kapak 9 13/16 x 16 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Paslanmaz çelik-€84.92
VOLLRATH 77250 Kapak 12 3/4 x 20 3/4 304 Paslanmaz Çelik | AC9XLM 3LDZ6 77250--Paslanmaz çelik-€81.02
VOLLRATH 69412 Tencere ve Tava Kapağı Çapı 12 In | AD8WKX 4NCH1 6941218-Paslanmaz çelik-€80.47
VOLLRATH 69414 Tencere Kapağı Çap 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Paslanmaz çelik14 "€98.48
VOLLRATH 67509 Alüminyum Tencere Kapağı Çap 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Alüminyum10-3 / 4 "€27.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VOLLRATH 67541 Alüminyum Tencere Kapağı Çapı 14 7/8
€43.43 / Adet