Vollrath 69812 | Kızartma Tavası Dia. 12 | 4ncg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VOLLRATH 69812 Tava Çap 12 | AD8WKP 4NCG3

VOLLRATH 69812 Kızartma Tavası Çapı 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8WKP Model: 69812Çapraz Referans: 4NCG3
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
€183.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası
Alt Çap.9-3 / 4 inç
ölçü8
HandleBacalı
Renk TaşıSiyah
Kolu tipisilikon
Genel Derinlik2-1 / 2 "
Toplam yükseklik2.5 "
Sıcaklık Direnç450 Derece F
En İyi Slayt.12 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)51.56
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu7615107160
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçü+MalzemeGenel DerinlikToplam yükseklikTipÜcret
VOLLRATH 69810 Tava Çap 10 | AD8WKN 4NCG2 698108Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası-2-1 / 8 "2.125 "-€112.69
VOLLRATH 3808 Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası 8 İnç Çap | AJ2JPW 6PTZ2 380821Kızartma tavasıPaslanmaz çelik-1.5doğal Finish€32.98
VOLLRATH 3809 Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası 9-1/2 İnç Çap | AJ2JPX 6PTZ3 380921Kızartma tavasıPaslanmaz çelik-1.75doğal Finish€41.76
VOLLRATH 3812 Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası 12-1/2 İnç Çap | AJ2JPY 6PTZ4 381221Kızartma tavasıPaslanmaz çelik-2.25doğal Finish€84.24
VOLLRATH N3808 Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası 8 İnç Çap | AJ2JPZ 6PTZ5 N 380821Kızartma tavasıPaslanmaz çelik-1.5Yapışmaz€44.35
VOLLRATH N3809 Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası 9-1/2 İnç Çap | AJ2JQA 6PTZ6 N 380921Kızartma tavasıPaslanmaz çelik-1.75Yapışmaz€61.49
VOLLRATH N3812 Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası 12-1/2 İnç Çap | AJ2JQB 6PTZ7 N 381221Kızartma tavasıPaslanmaz çelik-2.25Yapışmaz€113.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VOLLRATH 69812 Kızartma Tavası Çapı 12
€183.57 / Adet