Vollrath 84750 | Huni 385ml 5 3/8 X 5 304 Paslanmaz Çelik | 3ldu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VOLLRATH 84750 Huni 385ml 5 3/8 x 5 304 Paslanmaz Çelik | AC9XKF 3LDU4

VOLLRATH 84750 Huni 385ml 5 3/8 x 5 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9XKF Model: 84750Çapraz Referans: 3LDU4
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
€115.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baca
Kapasite385mL
Çap5"
Huni MalzemesiPaslanmaz çelik
Huni Maks OD5.38 "
Dönüşüm Hunisi Üst Kimliği5"
Yükseklik5.375 "
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
UPC029419040179

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7323999080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteÇapYükseklikToplam yükseklikÜcret
VOLLRATH 84730 Huni Paslanmaz Çelik 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€102.49
VOLLRATH 84760 Huni 658ml 6 3/8 x 6 304 Paslanmaz Çelik | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€126.59
VOLLRATH 84740 Huni 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€98.03
VOLLRATH 84780 Huni 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€151.44
VOLLRATH 84740 Huni 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€60.81
VOLLRATH 84750 Huni 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "€65.85
VOLLRATH 84760 Huni 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "€75.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VOLLRATH 84750 Huni 385ml 5 3/8 x 5 304 Paslanmaz Çelik
€115.36 / Adet