Vortec 7515 | Klima Muhafaza Soğutucusu 15 Scfm 900 Btuh | 13m177 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VORTEC 7515 A / C Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177

VORTEC 7515 A/C Pano Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZQM Model: 7515Çapraz Referans: 13M177
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
€1,982.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex A / C Muhafaza Soğutucu
BtuH900
derinlik4.75 "
Çap4 3/4 x 5 3/8 x 8 "
Yükseklik8"
NEMA Değerlendirmesi1
NEMA Türü1
genişlik5.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.27
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8419899540
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafazanın İçini Uzatın H (In.) (1 13/16)
  • Dış Muhafazayı Uzatın H (İç) (8)
  • 100 PSI'da SCFM (15)
  • Özel Özellikler: 5 Mikron Otomatik Tahliye Filtresi, 3/8 "Dişi NT Hava Filtresi Bağlantı Noktası Boyutu, Ayrı Soğuk Hava Susturucu, Soğuk Hava Kanal Seti, Soğuk Hava Çekvalf, Gerekli Ayrı Tahliye Sistemi.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHderinlikÇapYükseklik+NEMA DeğerlendirmesigenişlikÜcret
VORTEC 7525 A / C Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,922.68
VORTEC 7535 A / C Muhafaza Soğutucu 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,953.35
VORTEC 7570 A / C Muhafaza Soğutucu 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15 9 / 16 "€3,382.48
VORTEC 7615 A ​​/ C Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,402.71
VORTEC 7625 A / C Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,377.99
VORTEC 7635 A / C Muhafaza Soğutucu 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,474.76
VORTEC 7670 A / C Muhafaza Soğutucu 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13M184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Muhafaza Soğutucu124.25 "€2,894.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VORTEC 7515 A/C Pano Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH
€1,982.23 / Adet