VORTEC 7570 A/C Pano Soğutucu 70 Scfm 5000 BtuH
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu |
BtuH | 5000 |
derinlik | 9.437 " |
Çap | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " |
Yükseklik | 6.437 " |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
NEMA Türü | 1 |
genişlik | 5 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 8419899540 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | BtuH | derinlik | Çap | Yükseklik | + | NEMA Değerlendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7515 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5.38 " | €1,952.50 | ||
7525 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5.38 " | €1,893.85 | ||
7535 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5.38 " | €1,924.06 | ||
7615 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 3 9 / 16 " | €1,381.67 | ||
7625 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 3 9 / 16 " | €1,357.32 | ||
7635 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 3 9 / 16 " | €1,452.65 | ||
7670 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 4.25 " | €2,850.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00