VULCAN HART 719920 Bağlayıcı
Madde: AU4XCA
Model: 719920
€607.53 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlayıcı |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-420514-00002 | 1.05 " | 2.85 " | 3.3 " | €141.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
00-719383 | 1" | 2.45 " | 2.55 " | €59.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
00-720509 | - | - | - | €22.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
00-840076 | 1.3 " | 1.9 " | 4" | €34.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
00-840177 | - | - | - | €238.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
00-850007 | - | - | - | €49.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
00-850014 | - | - | - | €279.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00