Vulcan C5180a | Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Metrekare İnç | 2e895 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN C5180A Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Sq. İnç | AB9MXM 2E895

VULCAN C5180A Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Sq. İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MXM Modeli: C5180AÇapraz Referans: 2E895

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€61.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap1 / 2 "
Kurşun Uzunluğu10 "
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet900 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+ 0.000 / -0.004 "
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Gerilim120
Watt Yoğunluğu42W / metrekare içinde.
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukMaks. Alan sayısı Sıcaklık KabiliyetKılıf malzemesiWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN C210A Swaged Kartuş Isıtıcı 7-1 / 2 İnç Uzunluk | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 Derece F304 Paslanmaz Çelik19W / metrekare içinde.100€81.02
VULCAN C3910A Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Sq. İnç | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 Derece F304 Paslanmaz Çelik42W / metrekare içinde.50€48.34
VULCAN C3830A Kıvrımlı Kartuş Isıtıcı 2-3 / 8 İnç Uzunluk | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 Derece F304 Paslanmaz Çelik34W / metrekare içinde.75€50.58
VULCAN C3840A Swaged Kartuş Isıtıcı 34 Watt / Sq. İnç | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik34W / metrekare içinde.100€67.25
VULCAN C3930A Dövmeli Kartuş Isıtıcı 36 Watt / Sq. İnç | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik36W / metrekare içinde.150€62.24
VULCAN C3940A Dövmeli Kartuş Isıtıcı 38 Watt / Sq. İnç | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik38W / metrekare içinde.200€53.96
VULCAN C5170A Swaged Kartuş Isıtıcı 35 Watt / Sq. İnç | AB9MXN 2E896 C5170A1 / 2 "6"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik35W / metrekare içinde.300€58.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN C5180A Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Sq. İnç
€61.04 / Adet