Vulcan N15/3015-2 | Termostat Kontrolü | 3hl19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN N15 / 3015-2 Termostat Kontrolü | AC9MMW 3HL19

VULCAN N15/3015-2 Termostat Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MMW Modeli: N15/3015-2Çapraz Referans: 3HL19

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€199.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk84 "
İletişim Değeri Dirençli @ 120V30A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V30A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V30A
Kontrol Aralığı60 Derece ila 250 Derece F
Muhafaza TipiHayır
Tam Yük Amperi21A
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi30A
Yükseklik3.125 "
Montaj TipiÜnite Montajı
Anahtar Sayısı1
Algılama Ampul Çapı.1 / 4 "
Algılama Ampul Uzunluğu5-5 / 32 "
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
120VDC'de Anahtar Derecelendirmeleri30A
Anahtar TürüDPST
Voltaj aralığı120 - 480 VAC
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Endüktif Amper @ 208V (30A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıÜcret
VULCAN N15 / 3015-1 Termostat Kontrolü | AC9MMV 3HL18 N15 / 3015-10 Derece ila 100 Derece F€314.57
VULCAN N15 / 3015-3 Termostat Kontrolü | AC9MMX 3HL20 N15 / 3015-3100 Derece ila 550 Derece F€300.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN N15/3015-2 Termostat Kontrolü
€199.13 / Adet