Vulcan Os1208-150b | 4e259 Şerit Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1208-150B Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZB 4E259

VULCAN OS1208-150B Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EZB Modeli: OS1208-150BÇapraz Referans: 4E259
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
€66.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü7"
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk8"
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu12W / metrekare içinde.
Watt150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN OS1214-300B Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZD 4E261 OS1214-300B13 "14 "10W / metrekare içinde.300€77.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1208-150B Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€66.43 / Adet