Vulcan Os1214-300b | 4e261 Şerit Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1214-300B Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZD 4E261

VULCAN OS1214-300B Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EZD Modeli: OS1214-300BÇapraz Referans: 4E261
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
€77.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü13 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk14 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN OS1208-150B Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZB 4E259 OS1208-150B7"8"12W / metrekare içinde.150€66.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1214-300B Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€77.83 / Adet