Vulcan Os1212-250a | Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2e920 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1212-250A Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AB9MYG 2E920

VULCAN OS1212-250A Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MYG Modeli: OS1212-250AÇapraz Referans: 2E920
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
€79.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü11 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk12 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
VULCAN OS1408-250A Şerit Isıtıcı 120v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EYU 4E250 OS1408-250A7"8"19W / metrekare içinde.€69.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1212-250A Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€79.09 / Adet