Vulcan Os1221-500b | Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 4e262 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1221-500B Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EZE 4E262

VULCAN OS1221-500B Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EZE Modeli: OS1221-500BÇapraz Referans: 4E262
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
€92.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü20 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk21 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)54.61
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8419110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
VULCAN OS1417-500B Şerit Isıtıcı 17-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AB9MYK 2E923 OS1417-500B16.875 "17.875 "12W / metrekare içinde.€88.84
VULCAN OS1217-500B Şerit Isıtıcı 17-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12W / metrekare içinde.€74.54
VULCAN OS1225-500B Şerit Isıtıcı 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MPE 3HL68 OS1225-500B24.5 "25.5 "8W / metrekare içinde.€103.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1221-500B Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€92.12 / Adet