Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1235-1000B Şerit Isıtıcı 35-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MPF 3HL78

VULCAN OS1235-1000B Şerit Isıtıcı 35-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MPF Modeli: OS1235-1000BÇapraz Referans: 3HL78
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
€104.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü34.875 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk35.875 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu11W / metrekare içinde.
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
VULCAN OS1417-1000B Şerit Isıtıcı 17-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MVU 3HM03 OS1417-1000B16.875 "17.875 "21W / metrekare içinde.€86.47
VULCAN OS1423-1000B Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 23-3 / 4 İnç Uzunluk | AC9MVY 3HM15 OS1423-1000B22.75 "23.75 "16W / metrekare içinde.€92.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1235-1000B Şerit Isıtıcı 35-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€104.62 / Adet