Vulcan Os1448-2250b | 3hm47 Şerit Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1448-2250B Şerit Isıtıcı 47-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC9MWE 3HM47

VULCAN OS1448-2250B Şerit Isıtıcı 47-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MWE Modeli: OS1448-2250BÇapraz Referans: 3HM47
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
€151.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü46.875 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk47.875 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu16W / metrekare içinde.
Watt2250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)122.17
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukGerilimWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN OS1423-700B Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11W / metrekare içinde.700€92.18
VULCAN OS1226-700A Şerit Isıtıcı 26-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZF 4E263 OS1226-700A25.75 "26.75 "120V10W / metrekare içinde.700€110.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1448-2250B Şerit Isıtıcı 47-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€151.12 / Adet