Vulkan Os1226-700a | 4e263 Şerit Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1226-700A Şerit Isıtıcı 26-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZF 4E263

VULCAN OS1226-700A Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EZF Modeli: OS1226-700AÇapraz Referans: 4E263
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
€110.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü25.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk26.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt700

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)68.07
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8419110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukGerilimWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN OS1448-2250B Şerit Isıtıcı 47-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC9MWE 3HM47 OS1448-2250B46.875 "47.875 "240V16W / metrekare içinde.2250€151.12
VULCAN OS1423-700B Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11W / metrekare içinde.700€92.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1226-700A Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€110.53 / Adet