Walter F4042r.b22.063.z06.10 | 44w778 Endekslenebilir Freze | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4042R.B22.063.Z06.10 Değiştirilebilir Freze F4042rb22063z0610 | AD6DUA 44W778

WALTER TOOLS F4042R.B22.063.Z06.10 Değiştirilebilir Freze Kesici F4042rb22063z0610

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DUA Modeli: F4042R.B22.063.Z06.10Çapraz Referans: 44W778
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
€1,097.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik0.866 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.394 "
Çap2.48 "
Vida takınFS1454 Tork 8 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4042R.B22.063.Z06.10
Gerekli Ek Sayısı7
Uzunluk1.574 "
Şaft Dia.0.866

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)6.5
Gemi genişliği (cm)6.5
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "€553.76
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "€573.68
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "€603.95
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "€551.74
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "€623.24
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "€671.57
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Değiştirilebilir Freze F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Tork 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "€613.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4042R.B22.063.Z06.10 Değiştirilebilir Freze Kesici F4042rb22063z0610
€1,097.78 / Adet