Walter F4045.b27.063.z09.04 | Endekslenebilir Freze Kesici F4045b27063z0904 | 44w848 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Değiştirilebilir Freze F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Değiştirilebilir Freze Kesici F4045b27063z0904

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6DWL Modeli: F4045.B27.063.Z09.04Çapraz Referans: 44W848

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,824.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.063 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.157 "
Çap3.15 "
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeÇelik, Dökme Demir
terminolojiF4045.B27.063.Z09.04
Gerekli Ek Sayısı11
Uzunluk1.968 "
Şaft Dia.1.063

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)7.82
Gemi genişliği (cm)7.82
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelikÇapterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Değiştirilebilir Freze F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.063€2,166.57
WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Değiştirilebilir Freze F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850 F4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.575€3,066.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Değiştirilebilir Freze Kesici F4045b27063z0904
€1,824.10 / Adet