WARN 80010 Elektrikli Vinç 4/5hp 115vac
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Vinç |
1. Katman Hattı Çekme | 1000 lb |
1. Katman Hat Hızı | 6.6 fpm |
Debriyaj Tipi | Serbest Paylaşım Çek ve Çevir |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Tam Yük Amperi | 6.5 |
Tam Yük Hat Hızı | 6.6 fpm |
Dişli Oranı | 261:1 |
Dişli Tipi | Diferansiyel Gezegen |
Dahil Edilen Halat Çapı. | 3 / 16 " |
Dahil Edilen Halat Uzunluğu | 43 ft. |
Motor gücü | 4/5 |
Yüksüz Hat Hızı | 10.1 fpm |
Toplam yükseklik | 6.25 " |
Uzunluk | 15 3 / 7 " |
toplam Genişlik | 6" |
Halat Malzemesi | Tel |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.99 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8425310100 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Halat Malzemesi | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Voltaj derecesi | Dişli Tipi | Motor gücü | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | Tel | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-4 / 5 | 8" | 18 " | €1,461.46 | ||
47801 | Tel | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 10.25 " | 28.25 " | €3,772.79 | ||
28500 | Tel | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | €1,655.55 | ||
17801 | Tel | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 11 " | 24.375 " | €3,012.17 | ||
68801 | Tel | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | €3,727.49 | ||
93000 | Tel | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 2/3 | 8" | 25.75 " | €3,132.86 | ||
2000DC | Tel | 83 | 153:1 | 12 VDC | Bölünmüş Yüzük | 1-3 / 5 | 6" | 13 " | €195.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00