WARN 68801 Elektrikli Vinç 4-3/5hp 12vdc
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Vinç |
1. Katman Hattı Çekme | 16,500 lb |
1. Katman Hat Hızı | 3.24 fpm |
Debriyaj Tipi | Serbest Paylaşımlı Kayar Halka Dişli |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 12 ft. |
Tam Yük Amperi | 507 |
Tam Yük Hat Hızı | 3.24 fpm |
Dişli Oranı | 315:1 |
Dişli Tipi | 3 Aşamalı Planet Dişli |
Dahil Edilen Halat Çapı. | 7 / 16 " |
Dahil Edilen Halat Uzunluğu | 90 ft. |
Motor gücü | 4-3 / 5 |
Yüksüz Hat Hızı | 23.6 fpm |
Toplam yükseklik | 9 2 / 3 " |
Uzunluk | 24 1 / 5 " |
toplam Genişlik | 8.5 " |
Halat Malzemesi | Tel |
Voltaj derecesi | 12 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.63 |
Gemi genişliği (cm) | 32.26 |
HS kodu | 8425310100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Halat Malzemesi | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Voltaj derecesi | Dişli Tipi | Motor gücü | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | Tel | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-4 / 5 | 8" | 18 " | €1,461.46 | ||
47801 | Tel | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 10.25 " | 28.25 " | €3,772.79 | ||
28500 | Tel | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | €1,655.55 | ||
17801 | Tel | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 11 " | 24.375 " | €3,012.17 | ||
93000 | Tel | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 2/3 | 8" | 25.75 " | €3,132.86 | ||
80010 | Tel | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | Diferansiyel Gezegen | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | €456.63 | ||
2000DC | Tel | 83 | 153:1 | 12 VDC | Bölünmüş Yüzük | 1-3 / 5 | 6" | 13 " | €195.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00