Warner Doğrusal M1-d024-0100-a02-ln | 18g684 Lineer Aktüatör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER M1-D024-0100-A02-LN Lineer Aktüatör 100 Lb 24vdc Seyahat 2 In | AA8Temmuz 18G684

THOMSON M1-D024-0100-A02-LN Lineer Aktüatör 100 Lb 24vdc Hareket 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JUL Modeli: M1-D024-0100-A02-LNÇapraz Referans: 18G684
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
€638.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Aktüatör
Ortam Sıcaklığı Maks (C / F)65 Derece C / 150 Derece F
Rulman TipiÇift Dörtlü Yüzük
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör GerekliYok hayır
Sürüş Sistemi (Drive System) vites
Görev Döngüsü25%
Muhafaza TipiTamamen Kapalı Havalandırmasız
BitişEloksal
Tam Yük Amperi2.3
DişlilerToz Metal
Gövde MalzemesiAlüminyum
Limit Anahtarı TipiSabit
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı65 Derece C / 150 Derece F
Motor TipiKalıcı mıknatıs
Montaj Tipiçatal
fındıkKemik
Somun MalzemesiKemik
Anma Yükü (Lb.)100
Geri Çekilmiş Boyut (In.)6.22
Geri Çekilmiş Uzunluk6.25 "
Vida tipiZirve
hız30 In./Dakika
Strok Uzunluğu2"
Termal korumaOto
Çevirme Tüpüalüminyum
Seyir mesafesi2"
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Geri Bildirim Sinyali (Hayır)
  • Dişli Kutusu Tipi (Paralel çıkıntı)
  • Conta Kılavuz Malzemesi (Delrin)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida tipiRulman TipiKondansatör DahilhızSeyir mesafesiGerilimKondansatör GerekliBitişÜcret
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-04 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 4 İnç | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika4"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,264.15
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-06 Lineer Aktüatör, 12 VDC, Hareketli 6 İnç | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika6"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,162.14
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-08 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 8 İnç | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika8"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,162.14
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-12 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 12 İnç | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika12 "12 VDCYok hayırtoz Boya€1,162.14
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-18 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 18 İnç | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika18 "12 VDCYok hayırtoz Boya€1,219.65
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G20-12V-BR-04 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 4 İnç | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04ZirveÇift Uçlu TopYok hayır30 In./Dakika4"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,208.68
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G20-12v-BR-06 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 6 İnç | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06ZirveÇift Uçlu TopYok hayır30 In./Dakika6"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,208.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON M1-D024-0100-A02-LN Lineer Aktüatör 100 Lb 24vdc Hareket 2 In
€638.30 / Adet