Warren-rupp Wr10pp5bpp9. | Çift Diyaframlı Pompa, 5 Gpm Maks., Ptfe, Çok Bağlantı Noktalı Manifold Bağlantısı, 3/8 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. Çift Diyaframlı Pompa, 5 Gpm Maks., Ptfe, Çoklu Manifold Bağlantısı, 3/8 İnç Boyut | CH6RZL 2ERY8

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. Çift Diyaframlı Pompa, 5 Gpm Maks., Ptfe, Çoklu Manifold Bağlantısı, 3/8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6RZL Modeli: WR10PP5BPP9.Çapraz Referans: 2ERY8
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
€595.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+diyafram Pompa
Ajans UyumluluğuCE.png
Hava Giriş Boyutu1/4 FNPT'li
Topu malzemesiPTFE
Koltuk Malzemesini Kontrol EdinPTFE
Bağlantı StiliNPT
Yükseklik5 23 / 32 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş / Çıkış Boyutu3 / 8 "
uzunluk4 3 / 32 "
Manifold BağlantısıÇoklu bağlantı noktası
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 10 "
Maks. akış5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si6.8 dev / dak
Maks. İşletme basıncı100 psi
Maks. Sıcaklık.220 Derece F
Çalışma ŞekliHava Kumandalı
Kendinden Astarlı Kuru8 ft.
Kendinden Emişli Islak10 ft.
Valf Tipi10 ft.
Garanti1 yıl.
genişlik5 21 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Giriş / Çıkış BoyutuAjans UyumluluğuTopu malzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Dia. KatılarMaks. akışMaks. İşletme basıncıÜcret
FLOJET D3231B5011A Diyaframlı Pompa Motor Tahrikli 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011Adiyafram Pompa---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Diyaframlı Pompa Motor Tahrikli 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201Ddiyafram Pompa---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. Çift Diyaframlı Pompa, 5 Gpm Maks., Ptfe, Çoklu Manifold Bağlantısı, 3/8 İnç Boyut
€595.05 / Adet