Watts 007 M2 1 1/2 - 2 1. Kontrol Kiti | 6cuh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 007 M2 1 1/2 - 2 1. Kontrol Kiti Tamir Takımı 007 M2 1-1 / 2 - 2 In | AE8FCE 6CUH4

WATTS 007 M2 1 1/2 - 2 1. Kontrol Kiti Tamir Kiti 007 M2 1-1/2 - 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FCE Model: 007 M2 1 1/2 - 2 1. Kontrol KitiÇapraz Ref: 6CUH4
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
€195.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İlk Çek Valf Tamir Takımı
UPC098268544664

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 007 M2 1 1/2 - 2 1. Kontrol Kiti Tamir Kiti 007 M2 1-1/2 - 2 In
€195.48 / Adet