Watts 1/2 Lf 223 | Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | 5dmc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS 1/2 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 1/2 İnç | AE3JFG 5DMC1

WATTS 1/2 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JFG Modeli: 1/2 LF 223Çapraz Referans: 5DMC1
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
€408.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Bağlantı TürüFNPT Birliği x FNPT
Yükseklik8.25 "
uzunluk4.25 "
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.160 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Ön Ayarlı Basınç Ayarları50 psi
Basınç Ayar Aralığı25 - 75 psi
SüzgeçYok hayır
Valf TipiSüper kapasite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuBoru BoyutuDöşeme MalzemesiÜcret
WATS 11/4 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1/4 İnç | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 2 İnç | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 3/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım20.7 Bar33 Derece F3 / 4 "-Bronz€399.78
WATTS LF223 1 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 1 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 - 75 psiKurşunsuz Pirinç300 PSI33 Derece F1-1 / 2 "-Bronz€1,586.55
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 3/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Kurşunsuz Pirinç20.7 Bar33 Derece F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 2 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 - 35 psiDökme demir300 PSI33 Derece F2-1 / 2 "--€8,010.91
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF223 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP3ZHH 0298500 LF223 1/2-25 - 75 psiKurşunsuz Pirinç300 PSI33 Derece F1 / 2 "-Bronz€399.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/2 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 1/2 İnç
€408.38 / Adet