WATTS LF223 1 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 1 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Basıncı Düşürücü Valf |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 25 - 75 psi |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Pirinç |
Disk Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 160 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 300 PSI |
Mfr. Dizi | LF223 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Basınç Ayar Aralığı | 3.4 Bar |
Süzgeç | Yok hayır |
stil | Standart |
Döşeme Malzemesi | Bronz |
Valf Tasarımı | Standart |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | gövde Malzemesi | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Boru Boyutu | Döşeme Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | €408.38 | ||
11/4 LF 223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | €1,301.53 | ||
2 LF 223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | €2,535.74 | ||
LF223 3/4 | - | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 20.7 Bar | 33 Derece F | 3 / 4 " | - | Bronz | €399.78 | ||
LF223-SB-LP 3/4 | - | - | Kurşunsuz Pirinç | 20.7 Bar | 33 Derece F | 3 / 4 " | - | - | €1,648.19 | ||
LF223-LP 2 1/2 | - | 10 - 35 psi | Dökme demir | 300 PSI | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | - | - | €8,010.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF223 1/2 | - | 25 - 75 psi | Kurşunsuz Pirinç | 300 PSI | 33 Derece F | 1 / 2 " | - | Bronz | €399.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00