Watt 1 Lf15m2-e | Su Darbesi Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır | 11y822 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LF15M2-E Bakır Su Darbesi Tutucu, 1 Mnpt | AA3YLR 11Y822

WATTS 1 LF15M2-E Bakır Su Darbesi Tutucu, 1 In Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YLR Modeli: 1 LF15M2-EÇapraz Referans: 11Y822

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€344.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Çekiç Tutucusu
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır
Bağlantı TürüMnpt
Çap2.125 "
Fabrika Ayar Basıncı60 psi
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik12 11 / 16 "
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Ticari bulaşık makinelerinin, çamaşır makinelerinin veya hızlı kapanan muslukların boru hatlarındaki su basıncı şoklarını (150 psi'ye kadar) kontrol etmek için kullanılır
  • Herhangi bir erişim paneli kullanmadan gizli yerlerde dikey, yatay veya açılı montaja izin vermek için pirinç NPT altıgen adaptör
  • Fabrikada 60 psi hava ile önceden doldurulmuş ve suya hava kaybını önlemek için kalıcı olarak kapatılmış ve epoksi sızdırmaz hale getirilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Sıcaklıkgövde MalzemesiBağlantı boyutuToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuSıcaklık. menzilKonu TürüÜcret
WATTS 3/4 LF15M2-B Darbe Tutucu 3/4 İnç Mnpt Bakır | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 Derece ila 180 Derece F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-C Darbe Durdurucu, 1 İn Mnpt, Kurşunsuz Bakır | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-8 13 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€184.75
WATTS 1 LF15M2-D Su Çekiç Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-9 15 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€248.47
WATTS LF150A Darbe Durdurucu, 1/2 İnç NPT, Maks 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Pirinç Adaptörlü Paslanmaz Çelik-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F-€141.67
WATTS LF15M2-A Su Çekiç Tutucu 1/2 İnç Npt Bakır | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F-€53.54
WATTS LF15M2-F Su Çekiç Tutucu 1 İnç Npt Bakır | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-11.156 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Darbe Durdurucu, 1 İnç Bağlantı, 60 Psi Basınç | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 Derece FBakır1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LF15M2-E Bakır Su Darbesi Tutucu, 1 In Mnpt
€344.57 / Adet