Watts 1 Lf15m2-d | Su Darbesi Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır | 11y821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LF15M2-D Su Çekiç Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır | AA3YLQ 11Y821

WATTS 1 LF15M2-D Su Darbesi Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YLQ Modeli: 1 LF15M2-DÇapraz Referans: 11Y821
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
€248.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Çekiç Tutucusu
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır
Bağlantı TürüMnpt
Çap2.125 "
Fabrika Ayar Basıncı60 psi
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik9 15 / 16 "
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
UPC098268776010

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Sıcaklıkgövde MalzemesiBağlantı boyutuToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuSıcaklık. menzilKonu TürüÜcret
WATTS 3/4 LF15M2-B Darbe Tutucu 3/4 İnç Mnpt Bakır | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 Derece ila 180 Derece F-€75.93
WATTS 1 LF15M2-C Darbe Durdurucu, 1 İn Mnpt, Kurşunsuz Bakır | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-8 13 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€181.99
WATTS 1 LF15M2-E Bakır Su Darbesi Tutucu, 1 Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-12 11 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€344.57
WATTS LF150A Darbe Durdurucu, 1/2 İnç NPT, Maks 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Pirinç Adaptörlü Paslanmaz Çelik-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F-€141.67
WATTS LF15M2-A Su Çekiç Tutucu 1/2 İnç Npt Bakır | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F-€53.54
WATTS LF15M2-F Su Çekiç Tutucu 1 İnç Npt Bakır | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-11.156 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Darbe Durdurucu, 1 İnç Bağlantı, 60 Psi Basınç | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 Derece FBakır1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LF15M2-D Su Darbesi Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır
€248.47 / Adet