Watts Lf150a | Su Darbesi Tutucu 1/2 İnç Npt 150 Psi | 26x567 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF150A Darbe Durdurucu, 1/2 İnç NPT, Maks 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A Su Darbesi Önleyici, 1/2 İnç NPT, Maks 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RHW Modeli: LF150AÇapraz Referans: 26X567
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
€141.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Çekiç Tutucusu
gövde MalzemesiPirinç Adaptörlü Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Çap4 13 / 32 "
Fabrika Ayar Basıncı25 - 35 psi
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik4-5 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Watts LF150A su darbesi önleyici, su basıncı şoklarını kontrol etmek veya bulaşık makinelerinde, çamaşır makinelerinde ve hızlı kapanan musluklarda su darbesi oluşumunu önlemek için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Yeniden şarj edilmesini sağlamak için standart bir lastik valfli önceden doldurulmuş bir hava odasına sahiptir.
  • Darbeleri emmek ve aşınmayı önlemek için esneyen sızdırmaz bir diyafram ile entegre edilmiştir.
  • 200 psi'ye kadar şok basınçlarına dayanabilir ve çarpma sesini ve borulara ve cihazlara zarar gelmesini önler.
  • Bu darbe önleyici, hem yeni hem de mevcut hatlarda yatay, dikey ve açısal montaja izin verir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Sık sorulan Sorular:

S. Su darbesi ile ne kastedilmektedir?

A. Yüksek hızlı su yön değiştirmeye zorlandığında veya aniden durduğunda, su darbesi olarak bilinen bir 'geri sıçramaya' neden olur. Bu gibi durumlarda şok dalgaları için yastık görevi görmek ve hasarı önlemek için su darbesi tutucular kullanılır.

S. Tutucu nelerden yapılmıştır?

A. Tutucu paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve paslanmayı önlemek ve maksimum şok emilimini sağlamak için özel bir termo-plastik tabaka ile kaplanmıştır.

S. Ünite su boru hatlarına nasıl kurulur?

A.

  • Şok kaynağına mümkün olduğunca yakın kurun.
  • Ünite, fabrikada 30 psi'ye kadar önceden şarj edilmiştir. Sistem basıncı 35 psi'den yüksekse, valf sistem akış basıncının 5 psi altına düşene kadar hava ekleyin.
  • Sıkmak için altıgen düzlükler kullanarak tutucuya zarar vermekten kaçının.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Sıcaklıkgövde MalzemesiBağlantı boyutuToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuSıcaklık. menzilKonu TürüÜcret
WATTS 3/4 LF15M2-B Darbe Tutucu 3/4 İnç Mnpt Bakır | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 Derece ila 180 Derece F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-C Darbe Durdurucu, 1 İn Mnpt, Kurşunsuz Bakır | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-8 13 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€184.75
WATTS 1 LF15M2-D Su Çekiç Tutucu 1 İnç Mnpt Bakır | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-9 15 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E Bakır Su Darbesi Tutucu, 1 Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-12 11 / 16 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€344.57
WATTS LF15M2-A Su Çekiç Tutucu 1/2 İnç Npt Bakır | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F-€53.54
WATTS LF15M2-F Su Çekiç Tutucu 1 İnç Npt Bakır | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Düşük Kurşunlu Pirinç Adaptörlü Bakır-11.156 "-1"33 Derece ila 180 Derece F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Darbe Durdurucu, 1 İnç Bağlantı, 60 Psi Basınç | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 Derece FBakır1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF150A Su Darbesi Önleyici, 1/2 İnç NPT, Maks 150 psi
€141.67 / Adet