Watts 1 Lf3002 | Dielektrik Birliği 1 X 3/4 İnç Fip X Lehim | 26x172 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LF3002 Dielektrik Rakor 1 x 3/4 İnç Fip x Lehim | AB8QZG 26X172

WATTS 1 LF3002 Dielektrik Rakor 1 x 3/4 İnç Fip x Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QZG Modeli: 1 LF3002Çapraz Referans: 26X172
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
€33.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiBakır ve Demir
Bağlantı TürüFIP x Lehim
Conta MalzemesiBuna-N
Hex Boyutu2.875 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Somun MalzemesiÇelik
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İzolatör Malzemesi (Polisülfon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LF3002 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Çelik1"3 / 4 "€59.87
WATTS LF3002 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Demir3 / 4 "1 / 2 "€41.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LF3002 Dielektrik Rakor 1 x 3/4 İnç Fip x Lehim
€33.59 / Adet