Watts Lf3002 3/4 | Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF3002 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPY 0009872

WATTS LF3002 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BQ6JPY Modeli: LF3002 3/4Çapraz Referans: 0009872
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
€41.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiÇelik
Conta MalzemesiBuna-N
Giriş MalzemesiDemir
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3002
Somun MalzemesiÇelik
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiSoket

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 1 LF3002 Dielektrik Rakor 1 x 3/4 İnç Fip x Lehim | AB8QZG 26X172 1 LF3002---€38.44
WATTS LF3002 1 Dielektrik Rakor, 1 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Çelik1"3 / 4 "€59.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3002 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€41.18 / Adet