Watts 1 Lf3003 | Dielektrik Rakor 1 İnç Fip X Fbp 250 Psi | 26x171 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LF3003 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171

WATTS 1 LF3003 Dielektrik Rakor 1 İnç Fip x Fbp 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QZF Modeli: 1 LF3003Çapraz Referans: 26X171
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
€60.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç ve Çelik
Bağlantı TürüFIP x FIP
Conta MalzemesiBuna-N
Hex Boyutu2.25 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Somun MalzemesiÇelik
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İzolatör Malzemesi (Polisülfon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATTS 2 LF3003 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir DemirBuna-N4.125 "---2"€183.71
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrik Birliği 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "---1.5 "€155.10
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrik Birliği 1-1 / 4 İnç Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
WATTS LF3003 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Çelik1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
WATT LF3003 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Dövülebilir demir1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LF3003 Dielektrik Rakor 1 İnç Fip x Fbp 250 Psi
€60.24 / Adet