Watts Lf3003 1 1/2 | Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF3003 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPZ 0009878

WATTS LF3003 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BQ6JPZ Modeli: LF3003 1 1/2Çapraz Referans: 0009878
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
€220.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiDövülebilir demir
Conta MalzemesiBuna-N
Giriş MalzemesiDövülebilir demir
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3003
Somun MalzemesiDövülebilir demir
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATTS 2 LF3003 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir DemirBuna-N4.125 "---2"€183.71
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrik Birliği 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 LF3003 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N2.25 "---1"€60.24
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "---1.5 "€155.10
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrik Birliği 1-1 / 4 İnç Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
WATTS LF3003 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Çelik1 / 2 "1 / 2 "-€57.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3003 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€220.77 / Adet