WATTS 174A-90 2 Basınç Tahliye Valfi, 2 İnç Giriş, 250 Derece. F, 90 Psi Tahliye Basıncı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rölyef Vana Basınç |
gövde Malzemesi | Bronz |
Boşaltma Kapasitesi | 9090000 btuh 90 psi'de |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 68 psi |
Mfr. Dizi | 174A |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
basınç Aralığı | 30 - 150 psi |
Tahliye Basıncı | 90 Psi |
Model | Boşaltma Kapasitesi | Giriş Boyutu | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış Boyutu | Tahliye Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-030 2 | 3815000 btu | 2" | 20 psi | 2" | 30 Psi | €1,678.32 | TEKLİF TALEBİ
|
174A-030 1 | 1005000 btu | 1" | 20 psi | 1" | 30 Psi | €333.24 | |
174A-Z3-T-030 | 3815000 btuh 30 psi'de | 2" | - | 2" | 30 Psi | €2,090.66 | TEKLİF TALEBİ
|
174A-35 2 | 4250000 btuh 35 psi'de | 2" | 25 psi | 2" | 35 Psi | €2,298.09 | TEKLİF TALEBİ
|
174A-036 2 | 4344000 btuh 36 psi'de | 2" | 26 psi | 2" | 36 Psi | €2,298.09 | TEKLİF TALEBİ
|
174A-045 2 | 5130000 btuh 45 psi'de | 2" | 35 PSI | 2" | 45 Psi | €2,298.09 | TEKLİF TALEBİ
|
174A-55 2 | 6010000 btuh 55 psi'de | 2" | 41 psi | 2" | 55 Psi | €2,298.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00