Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3514B-1008 Hortum Uç Bağlantı Parçası 1/2 x 3/8 İnç 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151

WATTS 3514B-1008 Hortum Bağlantı Elemanı 1/2 x 3/8 İnç 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GPA Modeli: 3514B-1008Çapraz Referans: 1DAK7 / 650151
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
€9.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sapı Azaltma
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolisülfon
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç250 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WATTS 3514B-1410 Hızlı Bağlantılı Redüksiyon Kökü, Giriş Boyutu 1 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152 3514B-1410€12.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3514B-1008 Hortum Bağlantı Elemanı 1/2 x 3/8 İnç 250 Psi
€9.35 / Adet