Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3523B-14 Rakor Tee, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GMM 1DAE5 / 650009

WATTS 3523B-14 Rakor T, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GMM Modeli: 3523B-14Çapraz Referans: 1DAE5 / 650009
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
€32.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolisülfon
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Bitişpolisülfon
Giriş Malzemesipolisülfon
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Malzemepolisülfon
Maks. Basınç250 psi
Maks. Çalışma basıncı17.2 Bar
Mfr. Dizi3523B
Min. Sıcaklık75 Derece F
Çıkış Malzemesipolisülfon
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiQuick Connect
Sıcaklık. menzil180 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)29.97
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 İnç Polisülfon 250 Psi | AA9GML 1DAE4 3523RB-14101 / 2 "€15.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3523B-14 Rakor T, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar
€32.24 / Adet