WATTS 709-QT-S 4 Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, Mekanik Bağlantılı, 4 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Mekanik Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Mekanik Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 709 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Mekanik Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Mekanik Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Süzgeç | Evet |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Min. Sıcaklık | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Konu Türü | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33 Derece F | Dökme demir | Kauçuk | 3" | Dişi Dişli | Kauçuk | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €9,205.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719-QT1 | 33 Derece F | Kurşunsuz Bronz | silikon | 1" | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Fpt | Kapatma Valfi Yok | €506.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT-S 6 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 6" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €16,589.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-QT4 | 33 Derece F | Dökme demir | - | 4" | Mekanik Bağlantı | Bronz | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €8,847.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00